Polo manga corta

Ref.: M547174007
Ver todas las versiones

POLO MC CLASSIC STRETCH A. MARINO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MC CLASSIC STRETCH A. MARINO 5XL
Polo manga corta
CLASSIC STRETCH
Polo de manga corta con diseño regular fit. Tejido mezcla de poliéster, algodón y elastano

60% poliéster, 37% algodón, 3% elastano - 190 gr/m2

  • 3 botones del mismo tono con efecto perlado.
  • Cinta de refuerzo en cuello a contraste.
  • Aberturas laterales.
  • Certificado OEKO-TEX®.
  • Composición color gris: 93% algodón - 7% viscosa

Material

60 % de algodón, 37 % de poliéster, 3 % de elastano
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M547174007

Ficha Técnica

32410211.pdf
Scroll to top