Polo manga larga

Ref.: M450908005
Ver todas las versiones

POLO ML STRETCH X GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML STRETCH X GRIS 3XL
Polo manga larga
Estiramiento X
Cómoda camisa polo de manga larga hecha de una innovadora mezcla de algodón/elastano.
  • De algodón peinado para una comodidad máxima
  • Mejora de la absorción de la transpiración
  • Costuras reforzadas y contrastantes
  • Mangas de raglán
  • Logotipo e insertos reflectantes
  • Cuello con cremallera de dos tonos
  • 65 % poliéster, 95 % algodón, 5 % elastano; aproximadamente 210 g/m²
Disponible en los siguientes tamaños: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Instrucciones de cuidado
  • Lavar a 40 °C

  • flexibilidad a bajas temperaturas

  • No secar en secadora

  • No utilizar lejía

  • No limpiar en seco

Perfecto para trabajar con estilo en clima fresco.

Material

95 % algodón, 5 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610610000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450908005

Ficha Técnica

98470835.pdf
Scroll to top