Polo manga corta seguridad

Ref.: M547099005
Ver todas las versiones

POLO MANGA CORTA SEGURIDAD NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO MANGA CORTA SEGURIDAD NEGRO 3XL
Polo manga corta seguridad

100% Poliéster - 180 gr/m2

  • Tejido Dry tech transpirable.
  • Bolsillos manga derecha para bolígrafo.
  • Vivos reflectantes en pecho y espalda.
  • Cierre con botones.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.000 g
Más Información

Catálogo General

M547099005

Ficha Técnica

32410422.pdf
Scroll to top