Polo

Ref.: M547513005
Ver todas las versiones

POLO DRY-TECH ROJO/NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO DRY-TECH ROJO/NEGRO 3XL
Polo
DRY TECH
Tejido técnico, tratamiento antibacterias para evitar el mal olor. Excelente transpiración y de secado rápido.
  • 100% poliéster -150 gr/m2
  • Tejido técnico de secado rápido.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Tratamiento antibacterias para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la decoloración.
  • Detalles a contraste en los laterales.

Material

100 % poliéster
Más Información

Sostenibilidad

Producto respetuoso con el medio ambiente
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Tamaño de confección GB

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M547513005

Ficha Técnica

32410207.pdf
Scroll to top