POLEA-CORRE-ANGULAR-PARA-SOLDAR-100X26MM

Ref.: 0689000022
Ver todas las versiones

POLEA-CORRE-ANGULAR-PARA-SOLDAR-100X26MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA-CORRE-ANGULAR-PARA-SOLDAR-100X26MM

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

26 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Catálogo General

0689000022

Ficha Técnica

32407651.pdf
Scroll to top