Poleas soporte puerta corredora

Ref.: 0687930017
Ver todas las versiones
POLEA CANAL U NYL SOPORTE 655KG 90/20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA CANAL U NYL SOPORTE 655KG 90/20
Poleas soporte puerta corredora
Poleas para soldar, carril de canal U

Características

  • Polea con rodamiento 6204 2RS.
  • Acabado cincado o nylon según referencia.
  • Para perfil U.

Ventajas

  • Rodamiento RS tapa de goma estanca lateral.
  • Instalación mediante soldadura.
  • Soportan pesos elevados según tabla.
  • Modelos de nylon, ideal para zonas muy húmedas.

Beneficios

Rodamientos libres de mantenimiento.

Material

PA 6
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tecnología de rodamientos

Montado en resorte
Más Información

Longitud

95.5 mm
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Diámetro

98 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

575.000 g
Más Información

Altura

98 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0687930017

Ficha Técnica

32407651.pdf
Scroll to top