Rodillo con placa externa

Ref.: 0689000019
Ver todas las versiones
POLEA C.REDONDO PARA SOLDAR 100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA C.REDONDO PARA SOLDAR 100
Rodillo con placa externa
Ranura en U semicircular
  • Acero electrogalvanizado
  • Rodamiento de una hilera de bolas

Rueda para puertas correderas

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

26 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689000019

Ficha Técnica

32407651.pdf
Scroll to top