Chaqueta de forro polar Performance

Ref.: M456240006
Ver todas las versiones
POLAR PERFORMANCE NEGRA 4XL

Descripción

POLAR PERFORMANCE NEGRA 4XL
Chaqueta de forro polar Performance
Performance
Chaqueta polar resistente y moderna con ajuste ceñido. Los forros elásticos cuatridireccionales cumplen con las máximas cotas de comodidad y calidad
  • Material elástico cuatridireccional para mayor confort
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Reflectantes LOXY® y cremalleras YKK
  • Cordón ajustable en el dobladillo y orificios para los pulgares

Material

60 % poliéster, 34 % nailon, 6 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

770.000 g
Más Información
Scroll to top