Chaqueta polar Neso

Ref.: M456200005
Ver todas las versiones
POLAR NESO ANTRACITA 3XL

Descripción

POLAR NESO ANTRACITA 3XL
Chaqueta polar Neso
La elegante chaqueta polar de punto proporciona una excelente protección contra el frío, tanto para trabajar como para el tiempo de ocio
  • Interior polar cálido y suave
  • 2 bolsillos exteriores y un bolsillo interior con cremallera
  • Cordón ajustable en el dobladillo

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

265 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información
Scroll to top