Polar Job+

Ref.: M456372005
Ver todas las versiones
POLAR JOB+ ANTRACITA 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLAR JOB+ ANTRACITA 3XL
Polar Job+
Chaqueta polar de material reciclado
  • Certificados OEKO-TEX
  • Material 100 % reciclado
  • Cremallera YKK
  • Dos bolsillos laterales con cremallera
  • Excelentes acabados

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611030910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456372005

Ficha Técnica

566744989.pdf
Scroll to top