Polar media cremallera Job+

Ref.: M456374001
Ver todas las versiones

POLAR 1/2 CREM JOB+ NEGRO M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLAR 1/2 CREM JOB+ NEGRO M
Polar media cremallera Job+
Jersey polar muy suave, de material reciclado, para hombre
  • Certificados OEKO-TEX
  • Material 100 % reciclado
  • Cremallera YKK
  • Excelentes opciones de personalización

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Código del sistema armonizado

611030910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456374001

Ficha Técnica

566744989.pdf
Scroll to top