Navaja de bolsillo combinada

Ref.: 071566 567
Ver todas las versiones
NAVAJA CUTTER DE BOLSILLO COMBI 110MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NAVAJA CUTTER DE BOLSILLO COMBI 110MM
Navaja de bolsillo combinada
Hoja de acero inoxidable de alta calidad y soporte de cuchilla trapezoidal para un corte preciso. Mango metálico robusto.
  • Hoja de acero inoxidable 440 A de alta calidad con filo de corte extremadamente afilado
  • Bloqueo con pulsador que mantiene ambas cuchillas fijas en su posición
  • Soporte de cuchilla trapezoidal de acero inoxidable con mecanismo de cambio rápido
  • Mango de la navaja ergonómico y resistente
  • Incluye bolsa con correa de nailon de alta calidad
  • Incluye 1 cuchilla trapezoidal

Longitud de hoja

62 mm
Más Información

Material

1,4034
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

251.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566567

Ficha Técnica

600300617.pdf
Scroll to top