Inoxidable
Hoja y espiga de acero inoxidable
Fácil de usar
Mango de madera de haya encerada de color natural
Longitud de lámina |
100 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Anchura del dentado |
6 mm |
Material de la empuñadura |
Madera |
Ancho de lámina |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
107.000 g |
Catálogo General |
5771101250 |