Inoxidable
Hoja y espiga de acero inoxidable
Fácil de usar
Mango de madera de haya encerada de color natural
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Material de la empuñadura |
Madera |
Ancho de lámina |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
99.300 g |
Catálogo General |
5771101204 |