Paleta de esquina exterior

Ref.: 5771101201
Ver todas las versiones
PLSTSPTLA-CEME-OUTEDGE-SST-W80MM

Descripción

PLSTSPTLA-CEME-OUTEDGE-SST-W80MM
Paleta de esquina exterior
Para enyesar esquinas exteriores

Inoxidable

Hoja y espiga de acero inoxidable

Fácil de usar

Mango de madera de haya encerada de color natural

Longitud de lámina

80 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Ancho de lámina

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.200 g
Más Información
Scroll to top