Cubeta para yeso

Ref.: 0695940873
Ver todas las versiones
PLSTBCKT-3378-D125MM

Descripción

PLSTBCKT-3378-D125MM
Cubeta para yeso
Cónica, de PVC blando

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información
Scroll to top