Martillo de pavimentación redondo

Ref.: 099371528
Ver todas las versiones
-PLLEGHAM-GUMMIAUFSATZ-RUND-1250G

Descripción

-PLLEGHAM-GUMMIAUFSATZ-RUND-1250G
Martillo de pavimentación redondo
  • Accesorio de goma reemplazable
  • De madera con anillo encajado
  • Mango de fresno natural

Peso del martillo

1250 g
Más Información

Material

RBR
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

36 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

40170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información
Scroll to top