Conexión rápida simple roscada BRK, recta

Ref.: 0885331444
Ver todas las versiones
PLGSCRINCON-BRK-D15MM-M14X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLGSCRINCON-BRK-D15MM-M14X1,5
Conexión rápida simple roscada BRK, recta

Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Ancho de llave

26 mm
Más Información

Rosca de conexión

M14 x 1,5
Más Información

Diámetro exterior del tubo

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo x grosor de la pared del tubo

15 x 1,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885331444

Ficha Técnica

32406757.pdf
Scroll to top