Surtido de tornillos ocultos

Ref.: 5964090202
Ver todas las versiones
PLGINFXNGSCR-ST-INVIS-A2K-WOCO-SYSK

Descripción

PLGINFXNGSCR-ST-INVIS-A2K-WOCO-SYSK
Surtido de tornillos ocultos
327 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Sistema de tornillos ocultos para juntas invisibles en superficies de hormigón

Surtido de 327 piezas

  • 1 broca especial para manguitos de plástico, ∅ 14 mm
  • 1 herramienta para atornillar para hormigón M6
  • 25 pernos de marcado para M6
  • 100 tornillos de cabeza de vástago M6
  • 100 tacos de nailon M6
  • 100 manguitos de plástico de ∅ 14 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

327 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2358.000 g
Más Información
Scroll to top