Conexión roscada insertable con pieza de unión

Ref.: 0886000656
Ver todas las versiones
PLGINCON-DN16XNIPPLE22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLGINCON-DN16XNIPPLE22
Conexión roscada insertable con pieza de unión
Conexión roscada con sellado mecánico para una conexión sencilla de un tubo corrugado de acero inoxidable a otros tubos, sistemas y dispositivos.
  • Con protección antideslizamiento, el tubo corrugado de acero inoxidable se mantiene en su posición una vez introducido
  • No necesita herramientas especiales
  • Resistente a temperaturas de hasta +200 °C

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Diámetro de la pieza de conexión

22 mm
Más Información

Profundidad de inserción

13 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Ancho de llave 2

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.034 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000656

Ficha Técnica

32408610.pdf
Scroll to top