PLG-THR-DIN908-BRS-HS10-G1/2A

Ref.: 51591112
Ver todas las versiones

PLG-THR-DIN908-BRS-HS10-G1/2A

Descripción

PLG-THR-DIN908-BRS-HS10-G1/2A

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

7.5 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

26 mm
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

11
Más Información

Diámetro del collar externo

26 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

1/2 in
Más Información

Accionamiento interno

HS10
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

908
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.800 g
Más Información

Normas

DIN 908
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G1/2
Más Información

Catálogo General

51591112
Scroll to top