Fundas GPN 910

Ref.: 059891763
Ver todas las versiones
PLG-GPN910/0763-BLCK

Descripción

PLG-GPN910/0763-BLCK
Fundas GPN 910
Polietileno (PE-LLD), negro

Información adicional:

Diseño de cabeza plana

Queda firmemente asentado gracias al cuerpo redondo

Diseño extraordinariamente plano y compacto para sellar aberturas y orificios ciegos en carcasas

Material

LLDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Profundidad de inserción

4.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 910
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.259 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

6.3 mm
Más Información

Normas

GPN 910
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top