Protector universal GPN 900 A

Ref.: 059890032
Ver todas las versiones
PLG-GPN900-A32-NATURE

Descripción

PLG-GPN900-A32-NATURE
Protector universal GPN 900 A
Polietileno (PE-LD), natural
Cierre para protección externa

Versátil:

Junta cilíndrica: aplicación universal como tapón o tapa.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

22.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Altura total

24 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

32.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 900
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.730 g
Más Información

Diámetro interno

29.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 900
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top