Protector universal GPN 620

Ref.: 059862227
Ver todas las versiones
PLG-GPN620-U27-B-YELLOW

Descripción

PLG-GPN620-U27-B-YELLOW
Protector universal GPN 620
Polietileno (PE-LD), amarillo
Se puede utilizar como tapón o tapa para una amplia gama de aplicaciones y protege orificios, aberturas y pernos.

La conicidad es ideal para admitir tolerancias.

Diseño similar al GPN 610 pero con un borde de cobertura más grande.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

21 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

22 mm
Más Información

Diámetro interno cónico máximo

33.6 mm
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo

29.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Diámetro exterior cónico máximo

35.5 mm
Más Información

Diámetro externo cónico mínimo

32 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 620
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 620
Más Información

Diámetro exterior cónico mínimo/máximo

32-35,5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo/máximo

29,8-33,6 mm
Más Información
Scroll to top