Protector universal GPN 350

Ref.: 0598350037
Ver todas las versiones
PLG-GPN350-I37-NATURE

Descripción

PLG-GPN350-I37-NATURE
Protector universal GPN 350
Polietileno (PE-LD), natural

Versátil:

Aplicación universal como tapón o tapa.

Información adicional

Aplicación para aberturas, pernos, tuberías y roscas.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

13.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

28.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

33 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 350
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.490 g
Más Información

Diámetro interno

25.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 350
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top