Soporte para paneles de aislamiento W-DH

Ref.: 090378050
Ver todas las versiones
PLATO MATERIAL AISLANTE D50MM.

Descripción

PLATO MATERIAL AISLANTE D50MM.
Soporte para paneles de aislamiento W-DH
Para fijar lonas aislantes o láminas de plástico a marcos de madera con un tornillo para madera adecuado (p. ej., A® 4)
  • Polipropileno (PP) de alta calidad
  • Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
  • Instalación rápida y sencilla
  • La arandela aislante se puede utilizar con tacos para clavos
  • La arandela aislante se puede fijar a la madera con tornillos para aglomerado

  • Fijación de lonas y láminas de plástico en el sector de la construcción

  • Base ∅ 50 mm: para fijación de materiales aislantes duros y autoportantes, p. ej., poliestireno

  • Base ∅ de 90 mm: para fijación de materiales aislantes suaves, p. ej., lana mineral y lana de vidrio

  • Para uso en hormigón y mampostería en conjunto con tacos para clavos ∅ de 8 mm

  • Para uso en madera en conjunto con tornillos para madera o aglomerado con una cabeza mínima ∅ de 12 mm

84

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro nominal de broca en mampostería/hormigón

8 mm
Más Información

Diámetro del avellanador (d count)

14 mm
Más Información

Altura de disco (h disc)

7 mm
Más Información

Diámetro interior del orificio (d hole)

9 mm
Más Información

Profundidad de incrustación

40 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente

500 mm
Más Información

Profundidad del taladro

45 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Según el tipo de taco clavo/tornillo para aglomerado
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.482 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Diámetro del disco

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top