Plaster microesferas

Ref.: 0893214048
Ver todas las versiones
PLASTER-MICROESFERAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLASTER-MICROESFERAS
Plaster microesferas
Lista al uso

De uso interior y exterior

Aplicable sobre soportes como yeso, hormigón, cemento, madera, politileno,etc. tanto en interior como en exterior.

No merma

Formulado especialmente para que no merme, no fisure y no descuelgue gracias a sus microesferas y a su excelente adherencia.

Pintable inmediato

Gracias a su rapidez de secado su pintado puede realizarse inmediatamente excepto con pinturas al disolvente.

Fácil lijado

Lijado extra fácil con el menor esfuerzo, logrando un acabado extra blanco. Permite realizar taladros y clavar clavos en las zonas reparadas.


Las superficies a tratar deben estar secas y libres de grasas.


Sobre soportes muy absorbentes aplicar imprimación previa (impromax).


Para tendidos podemos diluir con agua y removerlo hasta conseguir una pasta homogénea y húmeda.


Aplicar a llana o espátula.


Limpiar las herramientas con agua una vez finalizado el trabajo y cerrar herméticamente el producto.


No aplicar el producto sobre superficies sometidas a humedad permanente.


No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º.


Este producto esta exento de etiquetado de seguridad

Contenido

4 l
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

0.4 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893214048

Ficha Técnica

32406103.pdf

Hoja de datos de seguridad

04963215.PDF
Scroll to top