Plaquita reversible de fresadora

Ref.: 5446999966
Ver todas las versiones

SEET 1204AFSN:MW340

Descripción

SEET 1204AFSN:MW340
Plaquita reversible de fresadora

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.300 g
Más Información

Diámetro interno

0 mm
Más Información

Altura

4.76 mm
Más Información
Scroll to top