Plaquita reversible de fresadora

Ref.: 5446999965
Ver todas las versiones

SEET 1204AFSN:MW330

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEET 1204AFSN:MW330
Plaquita reversible de fresadora

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.300 g
Más Información

Diámetro interno

0 mm
Más Información

Altura

4.76 mm
Más Información

Catálogo General

5446999965

Ficha Técnica

232309274.pdf
Scroll to top