Plaquita reversible de fresadora

Ref.: 5446999961
Ver todas las versiones
APKT 1003PDFR-WAL:MW007
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APKT 1003PDFR-WAL:MW007
Plaquita reversible de fresadora

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.300 g
Más Información

Diámetro interno

0 mm
Más Información

Altura

3.18 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5446999961

Ficha Técnica

232309226.pdf

Ficha Técnica

232309228.pdf
Scroll to top