Plaquita reversible de fresadora

Ref.: 5446999960
Ver todas las versiones

APKT 1003PDER-WMM:MW340

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APKT 1003PDER-WMM:MW340
Plaquita reversible de fresadora

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

Diámetro interno

0 mm
Más Información

Altura

3.18 mm
Más Información

Catálogo General

5446999960

Ficha Técnica

232309226.pdf

Ficha Técnica

232309228.pdf
Scroll to top