Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado
Mín. ap |
0.15 mm |
Placa intercambiable tipo ISO |
T |
Material |
Metal duro |
F máximo |
0.6 mm/U |
Tamaño de la placa intercambiable ISO |
12 |
Condiciones de mecanizado para placa intercambiable |
Media |
Grupo de materiales |
N (aplicación principal) |
F mínimo |
0.04 mm/U |
Metal de tipo duro ISO |
N10 |
AP máximo |
5.5 mm |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO |
08 |
Vc mínimo en metales no ferrosos |
450 m/min |
Tipo de carburo |
HU01 |
Material a procesar |
Metal no ferroso |
Tipo de alimentación |
Rectificado medio |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
C |
Forma de la placa intercambiable ISO |
S |
Área de metal de tipo duro ISO |
N |
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO |
G |
Peso del producto (por artículo) |
6.900 g |
Vc máx. en metales no ferrosos |
750 m/min |
Grosor de la placa intercambiable ISO |
04 |
Código del rompevirutas |
AK |
F mínimo/máximo |
0,04-0,6 mm/U |
Código ISO giratorio |
SCGT 120408 |
AP mínimo/máximo |
0,15-5,5 mm |
Vc mín./máx. en metales no ferrosos |
450-750 m/min |
Catálogo General |
5445224305 |