Placa intercambiable de carburo de tungsteno WNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445412352
Ver todas las versiones

WNMG 080408E-WM:TW435

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WNMG 080408E-WM:TW435
Placa intercambiable de carburo de tungsteno WNMG (mecanizado medio)
Ideal para avance medio y avance en acero inoxidable (ISO M)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su ángulo suave
  • Vida útil y acabado superficial optimizados gracias a su doble área de holgura
  • Flujo de viruta estable a altas velocidades de avance/profundidades de avance y menos bordes afilados gracias a las amplias bolsas de viruta

  • Torneado longitudinal y refrentado con avance alto

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte altamente interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

W
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

WNMG 080408
Más Información

Catálogo General

5445412352

Ficha Técnica

232304370.pdf

Ficha Técnica

232304371.pdf

Ficha Técnica

232304372.pdf
Scroll to top