Placa intercambiable de carburo de tungsteno WNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445411352
Ver todas las versiones

WNMG 080408E-WM:TW325

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WNMG 080408E-WM:TW325
Placa intercambiable de carburo de tungsteno WNMG (mecanizado medio)
Ideal para avance medio y avance en acero (ISO P)
  • Baja carga de corte gracias a su filo de corte afilado y a sus bolsas adicionales para virutas
  • Buen control de viruta con avance alto

  • Torneado longitudinal y refrentado con avance alto

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

W
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

WNMG 080408
Más Información

Catálogo General

5445411352

Ficha Técnica

232304370.pdf

Ficha Técnica

232304371.pdf

Ficha Técnica

232304372.pdf
Scroll to top