Placa intercambiable tipo ISO |
G |
Tamaño de la placa intercambiable ISO |
08 |
Metal de tipo duro ISO |
M10 |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO |
04 |
Revestimiento |
CVD |
Tipo de alimentación |
Rectificado medio |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
N |
Forma de la placa intercambiable ISO |
W |
Área de metal de tipo duro ISO |
M |
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO |
M |
Peso del producto (por artículo) |
9.200 g |
Grosor de la placa intercambiable ISO |
04 |
Código ISO giratorio |
WNMG 080404 |
Catálogo General |
5445412351 |
Ficha Técnica |
232304370.pdf |
Ficha Técnica |
232304371.pdf |
Ficha Técnica |
232304372.pdf |