EAN | 4062856838523 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 9.0501 | 23242105 |
Tipo de alimentación | Rectificado medio |
Metal de tipo duro ISO | Grado de acero muy duro |
Área de metal de tipo duro ISO | Acero |
Placa intercambiable tipo ISO | Tipo G (con orificio, cilíndrico, rompevirutas de doble cara) |
Tamaño de la placa intercambiable ISO | Tamaño 08 |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO | 0,4 mm |
Grosor de la placa intercambiable ISO | 4,76 mm |
Revestimiento | Deposición química de vapor |
Ficha técnica | 232304370.pdf |
Ficha técnica | 232304371.pdf |
Ficha técnica | 232304372.pdf |