VNMG 160412E-WF:TW325 Placa intercambiable de cermet VNMG (rectificado fino) Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)
Excelente control de las virutas
Vida útil prolongada gracias a sus rompevirutas tridimensionales
Baja resistencia al corte y gran rigidez del filo de corte
Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado
HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas
HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas
CC2500 (P25/K15): La opción universal con un poco más de resistencia al desgaste y una tenacidad óptimas para el mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de rectificado fino, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes; además, el cermet reduce la formación de bordes afilados en materiales duros.
En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.
https://www.wurth.es/plaquita-para-torneado-vnmg-160412ewf-tw3255445711152VNMG 160412E-WF:TW325VNMG 160412E-WF:TW325<br>Placa intercambiable de cermet VNMG (rectificado fino)<br>Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)<br><ul><li>Excelente control de las virutas </li><li>Vida útil prolongada gracias a sus rompevirutas tridimensionales</li><li>Baja resistencia al corte y gran rigidez del filo de corte</li></ul><br><ul><li>Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado</li><br/><li>HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas</li><br/><li>HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas</li><br/><li>CC2500 (P25/K15): La opción universal con un poco más de resistencia al desgaste y una tenacidad óptimas para el mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de rectificado fino, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes; además, el cermet reduce la formación de bordes afilados en materiales duros.</li></ul><br><P>En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56702394.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56702394.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/VN indexable insert2024-02-16T19:54:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!