Placa intercambiable de carburo VNMG (rectificado fino)

Ref.: 5445712152
Ver todas las versiones

VNMG 160412E-WF:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VNMG 160412E-WF:TW230
Placa intercambiable de carburo VNMG (rectificado fino)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su geometría de corte suave

  • Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado

  • HC9115 (M15): Excelente resistencia al desgaste para corte continuo a las velocidades de corte más altas

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.400 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

VNMG 160412
Más Información

Catálogo General

5445712152

Ficha Técnica

232304367.pdf

Ficha Técnica

232304368.pdf

Ficha Técnica

232304369.pdf
Scroll to top