Placa intercambiable de carburo VNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445712351
Ver todas las versiones

VNMG 160404E-WM:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VNMG 160404E-WM:TW230
Placa intercambiable de carburo VNMG (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su geometría de corte suave
  • Vida útil y acabado superficial optimizados gracias al flanco doble de la herramienta
  • Flujo de viruta estable a altas velocidades de avance/profundidades de corte y menos bordes afilados gracias a las amplias bolsas de viruta

  • Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte altamente interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.400 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

VNMG 160404
Más Información

Catálogo General

5445712351

Ficha Técnica

232304367.pdf

Ficha Técnica

232304368.pdf

Ficha Técnica

232304369.pdf
Scroll to top