VBMT 160404E-WF:TW325 Placa intercambiable de cermet/carburo de tungsteno VBMT (rectificado fino) Ideal para avance lento y avance en acero (ISO P)
Ángulo positivo
Rotación longitudinal, plana y de copia para un avance moderado
HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas
HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas
CC2500 (P25 / K15): Extraordinaria: óptima resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo de tungsteno, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a formar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.
En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.
https://www.wurth.es/plaquita-para-torneado-vbmt-160404ewf-tw3255445731153VBMT 160404E-WF:TW325VBMT 160404E-WF:TW325<br>Placa intercambiable de cermet/carburo de tungsteno VBMT (rectificado fino)<br>Ideal para avance lento y avance en acero (ISO P)<br><ul><li>Ángulo positivo</li></ul><br><ul><li>Rotación longitudinal, plana y de copia para un avance moderado</li><br/><li>HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas</li><br/><li>HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas</li><br/><li>CC2500 (P25 / K15): Extraordinaria: óptima resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo de tungsteno, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a formar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.</li></ul><br><P>En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56702398.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56702398.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/VB indexable insert2024-02-16T19:54:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!