VBMT 160404E-WF:TW230 Plaquita intercambiable, VBMT de carburo (rectificado fino) Ideal para avances pequeños y avances Inoxidable en acero inoxidable (ISO M)
Geometría de corte positiva
Excelente control de viruta y baja resistencia de corte que reduce la temperatura del corte gracias a sus afilados filos de corte; ideal para aumentar la eficiencia en operaciones de mecanizado automatizado
Mejora de la calidad de la superficie gracias al alto ángulo de viruta en los filos de corte.
Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado
HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas
HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas
HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte interrumpido a velocidades de corte bajas a medias
https://www.wurth.es/plaquita-para-torneado-vbmt-160404ewf-tw2305445732153VBMT 160404E-WF:TW230VBMT 160404E-WF:TW230<br>Plaquita intercambiable, VBMT de carburo (rectificado fino)<br>Ideal para avances pequeños y avances Inoxidable en acero inoxidable (ISO M)<br><ul><li>Geometría de corte positiva</li><li>Excelente control de viruta y baja resistencia de corte que reduce la temperatura del corte gracias a sus afilados filos de corte; ideal para aumentar la eficiencia en operaciones de mecanizado automatizado</li><li>Mejora de la calidad de la superficie gracias al alto ángulo de viruta en los filos de corte.</li></ul><br><ul><li>Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado</li><br/><li>HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas</li><br/><li>HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas</li><br/><li>HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte interrumpido a velocidades de corte bajas a medias</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56702398.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56702398.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Torneado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/VB indexable insert2024-02-16T19:54:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!