Placa intercambiable de cermet/carburo de tungsteno VBMT (rectificado fino)

Ref.: 5445731152
Ver todas las versiones

VBMT 110308E-WF:TW325

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VBMT 110308E-WF:TW325
Placa intercambiable de cermet/carburo de tungsteno VBMT (rectificado fino)
Ideal para avance lento y avance en acero (ISO P)
  • Ángulo positivo

  • Rotación longitudinal, plana y de copia para un avance moderado

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • CC2500 (P25 / K15): Extraordinaria: óptima resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo de tungsteno, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a formar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

11
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

B
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

03
Más Información

Código ISO giratorio

VBMT 110308
Más Información

Catálogo General

5445731152

Ficha Técnica

232298655.pdf

Ficha Técnica

232298656.pdf

Ficha Técnica

232298657.pdf

Ficha Técnica

232298658.pdf
Scroll to top