Plaquita intercambiable, VBMT de carburo (rectificado fino)

Ref.: 5445732151
Ver todas las versiones

VBMT 110304E-WF:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VBMT 110304E-WF:TW230
Plaquita intercambiable, VBMT de carburo (rectificado fino)
Ideal para avances pequeños y avances Inoxidable en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Excelente control de viruta y baja resistencia de corte que reduce la temperatura del corte gracias a sus afilados filos de corte; ideal para aumentar la eficiencia en operaciones de mecanizado automatizado
  • Mejora de la calidad de la superficie gracias al alto ángulo de viruta en los filos de corte.

  • Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

11
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

B
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

03
Más Información

Código ISO giratorio

VBMT 110304
Más Información

Catálogo General

5445732151

Ficha Técnica

232298655.pdf

Ficha Técnica

232298656.pdf

Ficha Técnica

232298657.pdf

Ficha Técnica

232298658.pdf
Scroll to top