Placa intercambiable de carburo de tungsteno TNMG (desbaste)

Ref.: 5445511452
Ver todas las versiones

TNMG 160408E-WR:TW325

Descargar ficha técnica

Descripción

TNMG 160408E-WR:TW325
Placa intercambiable de carburo de tungsteno TNMG (desbaste)
Ideal para avance rápido y avance en acero (ISO P)
  • Filo de corte muy estable

  • Torneado longitudinal y refrentado con avance moderado

  • HC3030 (P30): Excelente resistencia para proporcionar cortes interrumpidos a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Desbastado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

TNMG 160408
Más Información
Scroll to top