Placa intercambiable de carburo TNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445511351
Ver todas las versiones
TNMG 160404E-WM:TW325
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TNMG 160404E-WM:TW325
Placa intercambiable de carburo TNMG (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero (ISO P)
  • Baja carga de corte gracias a su filo de corte afilado y a sus amplias bolsas para virutas
  • Excelente control de viruta a bajas velocidades de avance

  • Torneado longitudinal y refrentado con avance moderado

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

TNMG 160404
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445511351

Ficha Técnica

232304362.pdf

Ficha Técnica

232304363.pdf

Ficha Técnica

232304364.pdf
Scroll to top