Placa intercambiable de carburo TCMT (rectificado fino)

Ref.: 5445522155
Ver todas las versiones

TCMT 16T304E-WF:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TCMT 16T304E-WF:TW230
Placa intercambiable de carburo TCMT (rectificado fino)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Excelente control de viruta y baja resistencia de corte que reduce la temperatura del corte gracias a sus afilados filos de corte; ideal para aumentar la eficiencia en operaciones de mecanizado automatizado
  • Mejora de la calidad de la superficie gracias al alto ángulo de viruta en los filos de corte.

  • Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M30
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Material a procesar

Aluminio
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.300 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código del rompevirutas

FM
Más Información

Código ISO giratorio

TCMT 16T304
Más Información

Catálogo General

5445522155

Ficha Técnica

232293836.pdf

Ficha Técnica

232293837.pdf

Ficha Técnica

232293838.pdf

Ficha Técnica

232298556.pdf
Scroll to top