EAN | 4062856838257 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 9.0501 | 23242105 |
Placa intercambiable tipo ISO | Tipo T (con orificio, cilíndrico + avellanado de una cara 40°... 60°, rompevirutas de una cara) |
Revestimiento | Deposición química de vapor |
Tamaño de la placa intercambiable ISO | Tamaño 11 |
Material a procesar | Aluminio |
Tipo de alimentación | Rectificado medio |
Código del rompevirutas | FM |
Área de metal de tipo duro ISO | Acero |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO | 0,8 mm |
Metal de tipo duro ISO | Grado de acero inoxidable de dureza media |
Grosor de la placa intercambiable ISO | 2,38 mm |
Ficha técnica | 232293836.pdf |
Ficha técnica | 232293837.pdf |
Ficha técnica | 232293838.pdf |
Ficha técnica | 232298556.pdf |