Placa intercambiable de cermet TCMT (rectificado fino)

Ref.: 5445521152
Ver todas las versiones
TCMT 110208E-WF:TW325
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TCMT 110208E-WF:TW325
Placa intercambiable de cermet TCMT (rectificado fino)
Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)
  • Geometría de corte positiva

  • Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • CC2500 (P25/K15): La opción universal con un poco más de resistencia al desgaste y una tenacidad óptimas para el mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

11
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M25
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Material a procesar

Aluminio
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

02
Más Información

Código del rompevirutas

FM
Más Información

Código ISO giratorio

TCMT 110208
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445521152

Ficha Técnica

232293836.pdf

Ficha Técnica

232293837.pdf

Ficha Técnica

232293838.pdf

Ficha Técnica

232298556.pdf
Scroll to top