Placa intercambiable tipo ISO | 
                                                T | 
Tamaño de la placa intercambiable ISO | 
                                                11 | 
Metal de tipo duro ISO | 
                                                M30 | 
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO | 
                                                08 | 
Material a procesar | 
                                                Aluminio | 
Revestimiento | 
                                                PVD | 
Tipo de alimentación | 
                                                Rectificado medio | 
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO | 
                                                C | 
Forma de la placa intercambiable ISO | 
                                                T | 
Área de metal de tipo duro ISO | 
                                                P | 
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO | 
                                                M | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                1.400 g | 
Grosor de la placa intercambiable ISO | 
                                                02 | 
Código del rompevirutas | 
                                                FM | 
Código ISO giratorio | 
                                                TCMT 110208 | 
                            Catálogo General | 
                                        5445522154 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232293836.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232293837.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232293838.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232298556.pdf |