Placa intercambiable tipo ISO |
T |
Tamaño de la placa intercambiable ISO |
11 |
Metal de tipo duro ISO |
M25 |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO |
04 |
Material a procesar |
Aluminio |
Revestimiento |
CVD |
Tipo de alimentación |
Rectificado medio |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
C |
Forma de la placa intercambiable ISO |
T |
Área de metal de tipo duro ISO |
P |
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO |
M |
Peso del producto (por artículo) |
1.400 g |
Grosor de la placa intercambiable ISO |
02 |
Código del rompevirutas |
FM |
Código ISO giratorio |
TCMT 110204 |
Catálogo General |
5445522151 |
Ficha Técnica |
232293836.pdf |
Ficha Técnica |
232293837.pdf |
Ficha Técnica |
232293838.pdf |
Ficha Técnica |
232298556.pdf |